Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 75 mm Wellen-Ø, 80 mm Außen-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12401467
  • Hersteller:071348417-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB7580-E50-Y
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
80 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
420 kN
Statische Belastung
840 kN
d
75 mm
d2
6 mm
D
80 mm
B
80 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm