Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 70 mm Wellen-Ø, 75 mm Außen-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:23228791
  • Hersteller:0713386400000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB7070-E50-Y
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
343 kN
Statische Belastung
686 kN
d
70 mm
d2
6 mm
D
75 mm
B
70 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm