Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 60 mm Wellen-Ø, 65 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228776
  • Hersteller:071275185-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB6040-E50-Y
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
336 kN
d
60 mm
d2
6 mm
D
65 mm
B
40 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm