CHF 9.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB5540-E50-Y |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 308 kN |
d | 55 mm |
d2 | 6 mm |
D | 60 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |