Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 50 mm Wellen-Ø, 55 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228765
  • Hersteller:EGB5040-E50-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB5040-E50-Y
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
280 kN
d
50 mm
d2
5 mm
D
55 mm
B
40 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 505540 M

  • ERIKS:23768747
  • Manufacturer:PCM 505540 M

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026