Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 50 mm Wellen-Ø, 55 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:23228760
  • Hersteller:EGB5025-E50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB5025-E50
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
87.5 kN
Statische Belastung
175 kN
d
50 mm
d2
5 mm
D
55 mm
B
25 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm