Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 45 mm Wellen-Ø, 50 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12401451
  • Hersteller:070241694-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB4550-E50-Y
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
158 kN
Statische Belastung
315 kN
d
45 mm
d2
5 mm
D
50 mm
B
50 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm