Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 44 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228750
  • Hersteller:EGB4040-E50-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB4040-E50-Y
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
224 kN
d
40 mm
d2
4 mm
D
44 mm
B
40 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 404440 M

  • ERIKS:23768733
  • Manufacturer:PCM 404440 M

CHF 7.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.22inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026