Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 44 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:23228746
  • Hersteller:0712459870000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.82inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB4020-E50-Y
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
112 kN
d
40 mm
d2
4 mm
D
44 mm
B
20 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm