CHF 5.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB3550-E50-Y |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 123 kN |
Statische Belastung | 245 kN |
d | 35 mm |
d2 | 4 mm |
D | 39 mm |
B | 50 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |