CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB3530-E50-Y |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 73.5 kN |
Statische Belastung | 147 kN |
d | 35 mm |
d2 | 4 mm |
D | 39 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.57inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026