Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 39 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12401446
  • Hersteller:070243158-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB3520-E50-Y
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
49 kN
Statische Belastung
98 kN
d
35 mm
d2
4 mm
D
39 mm
B
20 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm