Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 34 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:23228729
  • Hersteller:EGB3030-E50-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB3030-E50-Y
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
126 kN
d
30 mm
d2
4 mm
D
34 mm
B
30 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 303440 M

  • ERIKS:23768716
  • Manufacturer:PCM 303440 M
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden