Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 34 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:11671675
  • Hersteller:071244239-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB3025-E50
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
52.5 kN
Statische Belastung
105 kN
d
30 mm
d2
4 mm
D
34 mm
B
25 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 303430 M

  • ERIKS:23768714
  • Manufacturer:PCM 303430 M

CHF 4.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.98inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026