CHF 3.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB2830-E50-Y |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 58.8 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
d | 28 mm |
d2 | 4 mm |
D | 32 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |