Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 28 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:23228713
  • Hersteller:EGB2525-E50-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB2525-E50-Y
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
43.8 kN
Statische Belastung
87.5 kN
d
25 mm
d2
4 mm
D
28 mm
B
25 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 252825 M

  • ERIKS:23768701
  • Manufacturer:PCM 252825 M

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026