CHF 2.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB2030-E50-Y |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 42 kN |
Statische Belastung | 84 kN |
d | 20 mm |
d2 | 3 mm |
D | 23 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.99inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026