Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 20 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:23228682
  • Hersteller:0702421600000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB1820-E50-Y
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
25.2 kN
Statische Belastung
50.4 kN
d
18 mm
d2
3 mm
D
20 mm
B
20 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm