Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 18 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:23228676
  • Hersteller:0711944790000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.82inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB1620-E50-Y
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
22.4 kN
Statische Belastung
44.8 kN
d
16 mm
d2
3 mm
D
18 mm
B
20 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm