Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 18 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:23228674
  • Hersteller:0711617080000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB1615-E50-Y
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
33.6 kN
d
16 mm
d2
3 mm
D
18 mm
B
15 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm