CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB1612-E50-Y |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 13.4 kN |
Statische Belastung | 26.9 kN |
d | 16 mm |
d2 | 3 mm |
D | 18 mm |
B | 12 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |