CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB1515-E50-Y |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 15.8 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
d | 15 mm |
d2 | 3 mm |
D | 17 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |