Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 17 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:23228661
  • Hersteller:EGB1510-E50-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB1510-E50-Y
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
10.5 kN
Statische Belastung
21 kN
d
15 mm
d2
3 mm
D
17 mm
B
10 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm