CHF 1.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB1420-E50-Y |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 19.6 kN |
Statische Belastung | 39.2 kN |
d | 14 mm |
d2 | 3 mm |
D | 16 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |