Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 14 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12401431
  • Hersteller:070229660-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB1212-E50-Y
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
20.2 kN
d
12 mm
d2
3 mm
D
14 mm
B
12 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 121412 M

  • ERIKS:23768621
  • Manufacturer:PCM 121412 M

CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026