CHF 1.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB1210-E50-Y |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 8.4 kN |
Statische Belastung | 16.8 kN |
d | 12 mm |
d2 | 3 mm |
D | 14 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 1.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.15inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026