Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 100 mm Wellen-Ø, 105 mm Außen-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:23228620
  • Hersteller:0713551030000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB10060-E50-Y
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
420 kN
Statische Belastung
840 kN
d
100 mm
d2
6 mm
D
105 mm
B
60 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm