CHF 0.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.69inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB1008-E50-Y |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 5.6 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |