CHF 35.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.40inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB9560-E40-Y |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 798 kN |
Statische Belastung | 1430 kN |
d | 95 mm |
D | 100 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |