Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 95 mm Wellen-Ø, 100 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12401576
  • Hersteller:070907110-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB95100-E40-Y
Wellendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1330 kN
Statische Belastung
2380 kN
d
95 mm
D
100 mm
B
100 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei