Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 90 mm Wellen-Ø, 95 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12401575
  • Hersteller:070125821-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB90100-E40-Y
Wellendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1260 kN
Statische Belastung
2250 kN
d
90 mm
D
95 mm
B
100 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei