Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 85 mm Wellen-Ø, 90 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12401569
  • Hersteller:070906777-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB85100-E40-Y
Wellendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1190 kN
Statische Belastung
2130 kN
d
85 mm
D
90 mm
B
100 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei