CHF 34.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB8080-E40-Y |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 80 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 896 kN |
Statische Belastung | 1600 kN |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 80 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |