Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 80 mm Wellen-Ø, 85 mm Außen-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:23228798
  • Hersteller:EGB8060-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB8060-E40-Y
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
672 kN
Statische Belastung
1200 kN
d
80 mm
D
85 mm
B
60 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 808560 E

  • ERIKS:23768785
  • Manufacturer:PCM 808560 E

CHF 37.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026