CHF 0.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB0808-E40-Y |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 8.96 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 0.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026