Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 10 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:11671609
  • Hersteller:069320977-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB0812-E40-Y
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
13.4 kN
Statische Belastung
24 kN
d
8 mm
D
10 mm
B
12 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 081012 E

  • ERIKS:23768587
  • Manufacturer:PCM 081012 E

CHF 1.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026