CHF 23.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB7560-E40-Y |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 630 kN |
Statische Belastung | 1130 kN |
d | 75 mm |
D | 80 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 36.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026