CHF 16.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.34inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB7040-E40-Y |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 392 kN |
Statische Belastung | 700 kN |
d | 70 mm |
D | 75 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 26.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026