Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 7 mm Wellen-Ø, 9 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:23228606
  • Hersteller:EGB0710-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB0710-E40-Y
Wellendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
9.8 kN
Statische Belastung
17.5 kN
d
7 mm
D
9 mm
B
10 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei