CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB6550-E40-Y |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 455 kN |
Statische Belastung | 813 kN |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
B | 50 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 24.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026