Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 65 mm Wellen-Ø, 70 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12401454
  • Hersteller:070407576-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB6540-E40-Y
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
364 kN
Statische Belastung
650 kN
d
65 mm
D
70 mm
B
40 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei