Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 60 mm Wellen-Ø, 65 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:23228773
  • Hersteller:EGB6030-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB6030-E40-Y
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
252 kN
Statische Belastung
450 kN
d
60 mm
D
65 mm
B
30 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 606530 E

  • ERIKS:23768759
  • Manufacturer:PCM 606530 E

CHF 15.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026