Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 6 mm Wellen-Ø, 8 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:23228603
  • Hersteller:EGB0608-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB0608-E40-Y
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
6.72 kN
Statische Belastung
12 kN
d
6 mm
D
8 mm
B
8 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060808 E

  • ERIKS:23768581
  • Manufacturer:PCM 060808 E

CHF 0.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026