CHF 0.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB0606-E40-Y |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 5.04 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
d | 6 mm |
D | 8 mm |
B | 6 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.94inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026