Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 6 mm Wellen-Ø, 8 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:11671604
  • Hersteller:068403380-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB0610-E40
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
8.4 kN
Statische Belastung
15 kN
d
6 mm
D
8 mm
B
10 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 060810 E

  • ERIKS:23768582
  • Manufacturer:PCM 060810 E

CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026