CHF 9.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB5560-E40-Y |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 462 kN |
Statische Belastung | 825 kN |
d | 55 mm |
D | 60 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |