Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 55 mm Wellen-Ø, 60 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228769
  • Hersteller:EGB5540-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB5540-E40-Y
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
308 kN
Statische Belastung
550 kN
d
55 mm
D
60 mm
B
40 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei