CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB5040-E40 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 280 kN |
Statische Belastung | 500 kN |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 12.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026