Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 50 mm Wellen-Ø, 55 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:23228761
  • Hersteller:EGB5030-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB5030-E40-Y
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
210 kN
Statische Belastung
375 kN
d
50 mm
D
55 mm
B
30 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 505530 E

  • ERIKS:23768744
  • Manufacturer:PCM 505530 E

CHF 10.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026