Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 5 mm Wellen-Ø, 7 mm Außen-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:11671599
  • Hersteller:067605192-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB0505-E40-Y
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
3.5 kN
Statische Belastung
6.25 kN
d
5 mm
D
7 mm
B
5 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei